Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V4000B-10 | WIREMOLD

WIREMOLD | V4000B-10 | Steel raceway base 10ft v4000 Ivory, 4000 Series

  • Réf. fabricant V4000B-10
  • PART #232595
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: BASE
Length: 10'
Type: METALLIC
Description

.054" [13.7mm] galvanized steel. Packed five 10' [3m] lengths per carton. Base has two 9/32" [7.1mm] diameter KOs on centers of approximately 18" [457mm] throughout. No KOs on 1 1/4" [32mm] from each end.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires