Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V4010DFO | WIREMOLD

WIREMOLD | V4010DFO | Fiberready entrance end fitting Ivory

  • Réf. fabricant V4010DFO
  • PART #273495
Channel: MULTI
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

Full capacity entrance end fitting. Has concentric 3/4", 1", and 1 1/4" trade size KOs on end and bottom for feeding 4000 Series Raceway. Includes removable divider and 1 1/4" [32mm] bend radius control insert for UTP/STP and fiber cable installations.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires