Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V4014A | WIREMOLD

WIREMOLD | V4014A | Steel wall box conn 4000 Ivory

  • Réf. fabricant V4014A
  • PART #232605
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Type: METALLIC
Description

Base has two concentric 1", 3/4", and 1/2" trade size KOs, two concentric 1 1/4", and 1" Kos (undivided only), and two rectangular 2 9/16" x 1 11/16" KOs.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires