Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V500-5 | WIREMOLD

WIREMOLD | V500-5 | Steel raceway 5 ft. V500 Ivory

  • Réf. fabricant V500-5
  • PART #232488
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: BASE
Length: 5'
Type: METALLIC
Description

Ideal for surface mounting small amounts of electrical wiring or communication cables. These rugged raceways offer a low profile appearance which blend with any decor. V500, V700, and 700WH come in our exclusive ScuffCoat finish.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires