Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V5616MUX | VICON

VICON | V5616MUX | 16-channel Color Triplex Multiplexer, Simultaneous Live View, Play And Record, Real Time, 16 Video Inputs with Loop Through Output Capability, 720x480 Resolution

  • Réf. fabricant V5616MUX
  • PART #622403
Audio Support: NO
Capacity: 16 CHANNEL
PTZ Control: NO
Type: MULTIPLEXER
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires