Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V5711RHA | WIREMOLD

WIREMOLD | V5711RHA | Internal 90 deg twisted right hand

  • Réf. fabricant V5711RHA
  • PART #243345
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

For 90 degree twist with a 90 degree turn. For double turn at right angles from one surface to another. For transitions from a sidewall to ceiling or edge of door or window trim. Twistout in cover adapts for use with 700 Series Raceway.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires