Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V5737 | WIREMOLD

WIREMOLD | V5737 | Steel ext. Box open base Ivory

  • Réf. fabricant V5737
  • PART #344068
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

Mounts onto 3 1/4" or 4" [83mm or 102mm] conduit boxex, or other recessed outlets. Cover accepts devices with mounting screw centers of 2 3/4", 3 1/2", or 4 1/16" [70mm, 89mm, or 103mm]. Can be used with 5736 Blank Cover as a pull or junction box. Outside diameter 4 3/4" [121mm].

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires