Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V5751-2 | WIREMOLD

WIREMOLD | V5751-2 | Steel flush ext. 2g Ivory

  • Réf. fabricant V5751-2
  • PART #246468
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

For extensions from existing flush switch and receptacle boxes. Larger gang boxes available by special order. Two-gang: 4 3/4" L x 4 3/4" W [121mm x 121mm]. Accepts NEMA double-gang standard faceplates.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires