Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V5752 | WIREMOLD

WIREMOLD | V5752 | Steel alarm dev box 2g Ivory

  • Réf. fabricant V5752
  • PART #232525
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

For surface mounting of alarm devices and safety signals designed to fit into 4" [102mm] square back boxes. Cover has three raceway twistouts on each side. Base has 1/2" and 1" concentric and single-gang box KOs. R5752 has red finish.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires