Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V5753 | WIREMOLD

WIREMOLD | V5753 | Steel extra deep dev box 2g Ivory

  • Réf. fabricant V5753
  • PART #246471
Channel: MULTI
Color: IVORY
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Type: METALLIC
Description

For surface mounting of alarm devices and safety signals designed to fit into 4" [102mm] square back boxes. R5753 has red finish. Cover is 2 3/4" [70mm] deep and has three twistouts for raceways on each side.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires