Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V5785 | WIREMOLD

WIREMOLD | V5785 | Steel combo connector Ivory

  • Réf. fabricant V5785
  • PART #202653
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

Connects raceway, without offsetting, to any surface-mounted 3 1/4" or 4" [83mm or 102mm] outlet box with 1/2" trade size conduit KOs. Base has two 1/2" trade size KOs, one on end and one on bottom. Included spring steel bushing eliminates need for conduit nipple and HICknut for end connection to box. When used with 700 Series Raceway, break off cover extension.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires