Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V5786 | WIREMOLD

WIREMOLD | V5786 | Steel adjust offset connector Ivory

  • Réf. fabricant V5786
  • PART #124045
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: ACCESSORIES
Type: METALLIC
Description

Eliminates need to offset raceway when connecting to surface type panel boxes. Adjustment from surface to center of bushings is 5/8" [15.9mm] minimum to 1 3/8" [35mm] maximum. When used as adjustable offset connector, break out metal between the two holes. When used with 700 Series Raceway, break out crescent twistout in cover. 1/2" trade size chase nipple and HICknut furnished.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires