Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V6000B-10 | WIREMOLD

WIREMOLD | V6000B-10 | Steel raceway base 10ft. 6000 Ivory

  • Réf. fabricant V6000B-10
  • PART #242289
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: BASE
Length: 10'
Type: METALLIC
Description

.054" [13.7mm] galvanized steel. Base has two 9/32" [7.1mm] diameter trade size KOs, 1 1/4" [32mm] from each end and on centers of approximately 18" [457mm] throughout. No KOs on . Packed two 10' [3m] lengths per carton.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires