Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V6000C | WIREMOLD

WIREMOLD | V6000C | Steel raceway cover 6000 Ivory

  • Réf. fabricant V6000C
  • PART #242298
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: COVER
Length: 5'
Type: METALLIC
Description

.040" [1.0mm] galvanized steel. Packed four 5' [1.5m] lengths per carton. 4000C Cover is also compatible with 6000 Base.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires