Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V6014A | WIREMOLD

WIREMOLD | V6014A | Steel connector fitting 6000 Ivory

  • Réf. fabricant V6014A
  • PART #242319
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

Has 1 1/4", 1 1/2" and 2" trade size KOs in back and on each side.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires