Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V921D-N39-IP | VICON

VICON | V921D-N39-IP | IP Surface Mount Indoor/Outdoor Vandal-resistant Dome Camera, 720p (1 MP) Maximum Resolution, 1/2.8 in. High-resolution Day/Night Camera with DNR, 3-9 mm Vari-focal Autoiris Lens, PoE, 24 V AC or 12 V DC Capability, Heater and Clear Dome

  • Réf. fabricant V921D-N39-IP
  • PART #622077
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 720P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires