Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V960B-IR312 | VICON

VICON | V960B-IR312 | IP Bullet Camera, Outdoor, Day/Night Camera with IR and 3-12 mm Vari-focal Autoiris Lens, SD Resolution (0.3 MP), ONVIF Compliant

  • Réf. fabricant V960B-IR312
  • PART #622062
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 640 X 480
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires