Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VAX-ELV-STR | VICON

VICON | VAX-ELV-STR | Elevator Controller, Includes 8 Floor Module, Complete in Metal Enclosure, Add Up to 7 Expanders to Control Up to 64 Floors

  • Réf. fabricant VAX-ELV-STR | 10357-00
  • PART #622121
Environmental: INDOOR
Input Voltage: 12 OR 24V DC
Interface: TCP/IP
Number of Readers: 8
Output Voltage: 12 VOLTS DC
Product Type: IP HARDWIRED CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
Time Zones: 255
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires