Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VB0A1M2CN24E1 | PANDUIT

PANDUIT | VB0A1M2CN24E1 | Vertical power strip with dual 30 A, 120V twenty-four NEMA 5-20R receptacles per circuit, two 20 A double pole magnetic breaker/on-off switch with integral switch guard, and two 10' power cords with NEMA L5-30P twist lock plugs. UL and c-UL Listed.

  • Réf. fabricant VB0A1M2CN24E1
  • PART #496009
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Mounting brackets and screws included
  • Integrated local power monitor display
  • Power on indicator - green LED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires