Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VB0A1P3BN30P1 | PANDUIT

PANDUIT | VB0A1P3BN30P1 | Vertical Power Strip 30 A, 120V WYE, 24x IEC C-13 & 6x IEC C-19 Receptacles, 3x 20 A Double Pole Magnetic Breaker On-Off Switch, 10 ft. Power Cord with NEMA L21-30P Twist Lock Plug

  • Réf. fabricant VB0A1P3BN30P1
  • PART #448196
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU WITHOUT SURGE PROTECTION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires