Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VB0B1L2BN12J1 | PANDUIT

PANDUIT | VB0B1L2BN12J1 | Vertical Basic Rack PDU, 30 Amp, 208 Volt, 12 NEMA L6-20R receptacles, 10 ft power cord with NEMA L6-30P plug, Black

  • Réf. fabricant VB0B1L2BN12J1
  • PART #550424
Number of Outlets: 12
Type: RACK MOUNT PDU WITHOUT SURGE PROTECTION
Description

Vertical power strip 30 A, 208V, 12 NEMA L6-20R receptacles, two 20 A double pole magnetic breaker/on-off switch with integral switch guard, and 10' power cord with NEMA L6-30P twist lock plug. UL and c-UL Listed. Dimensions: 66.3"H x 2.0"W x 2.0"D Br eaker Doghouse add 1.44" (87.4mm) to overall depth (1683mm x 51mm x 51mm)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires