Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VB1A1J0BA24E1 | PANDUIT

PANDUIT | VB1A1J0BA24E1 | Vertical Power Strip With a 20 A WYE, 208V, 24 NEMA 5-20R Receptacles, And 10 FT. Power Cord With NEMA L21-20P twist Lock pLug UL And c-UL Listed. Dimensions: 66.3"H x 2.0"W x 2.0"D (1683mm x 51mm x 51mm)

  • Réf. fabricant VB1A1J0BA24E1
  • PART #493994
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Vertical power strip with a 20 Amp, WYE, 120 Volt, 24 NEMA 5-20R receptacles, and 10 foot power cord with NEMA L21-20P twist lock plug. UL and c-UL Listed. Dimensions: 66.3 Inches High x 2.0 Inches Wide x 2.0 Inches Deep (1683mm x 51mm x 51mm).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires