Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VB1A1M2BM30P1 | PANDUIT

PANDUIT | VB1A1M2BM30P1 | Vertical, Mixed (24) C-13 And (6) C-19 Metered 120V, 30A, Single Phase POU

  • Réf. fabricant VB1A1M2BM30P1
  • PART #493985
Number of Outlets: 24
Type: STAND ALONE PDU
Description

Vertical power strip 30 A, 120V, 24 IEC C-13 and 6 IEC C-19 receptacles, two 20 A single pole magnetic breaker/on-off switch with integral switch guard, red LED current monitor, and 10' power cord with NEMA L5-30P twist lock plug. UL and c-UL Listed. Dimensions: 66.3"H x 2.0"W x 2.0"D Breaker Doghouse add 1.44" (87.4mm) to overall depth (1683mm x 51mm x 51mm)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires