Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VB1B1F0CA20H1 | PANDUIT

PANDUIT | VB1B1F0CA20H1 | Vertical Power Strip With Dual 20 A, 208V Ten NEMA 6-20R Receptacles, Red LED Current Monitor, and Two 10 FT. Power Cords With NEMA L6-20P twist Lock Plugs, 66.3"H x 1.9"W x 1.3"D (1683mm x 47mm x 33mm)

  • Réf. fabricant VB1B1F0CA20H1
  • PART #493983
Number of Outlets: 10
Type: STAND ALONE PDU
Description

Vertical power strip with dual 20 Amp, 208 Volt ten NEMA 6-20R receptacles per circuit, red LED current monitor per circuit, and two 10 foot power cords with NEMA L6-20P twist lock plugs. UL and c-UL Listed. Dimensions: 66.3 Inches High x 1.9 Inches Wi de x 1.3 Inches Deep (1683mm x 47mm x 33mm)

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires