Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VB1B1J0BA24H1 | PANDUIT

PANDUIT | VB1B1J0BA24H1 | Vertical Power Strip With a 20 A WYE, 208V, 24 NEMA 6-20R Receptacles, Red LED Current Monitor, And 10 FT. Power Cord With NEMA L21-20P twist Lock pLug UL And c-UL Listed. Dimensions: 66.3"H x 2.0"W x 2.0"D (1683mm x 51mm x 51mm)

  • Réf. fabricant VB1B1J0BA24H1
  • PART #493996
Number of Outlets: 24
Type: STAND ALONE PDU
Description

Vertical power strip with a 20 Amp WYE, 208 Volt, 24 NEMA 6-20R receptacles, red LED current monitor, and 10 foot power cord with NEMA L21-20P twist lock plug. UL and c-UL Listed. Dimensions: 66.3 Inches High x 2.0 Inches Wide x 2.0 Inches Deep (1683mm x 51mm x 51mm).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires