Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VB1B1J0BA30P1 | PANDUIT

PANDUIT | VB1B1J0BA30P1 | Vertical Power Strip, 20 A WYE, 208V, (24) IEC C-13 And (6) IEC C-19 Receptacles, Red LED Current Monitor, 10 FT. Power Cord With NEMA L21-20P Twist Lock Plug, 66.3"H x 2.0"W x 2.0"D (1683mm x 51mm x 51mm)

  • Réf. fabricant VB1B1J0BA30P1
  • PART #493997
Number of Outlets: 24
Type: STAND ALONE PDU
Description

Vertical, Mixed (24) C-13 & (6) C-19 Metered Power Outlet Unit (POU)

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires