Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VB1B1L4CN48M1 | PANDUIT

PANDUIT | VB1B1L4CN48M1 | Vertical Monitored Rack PDU, 30 Amp, 208 Volt, 48 IEC C-13 receptacles, dual 10 ft power cords with NEMA L6-30P plugs, Black

  • Réf. fabricant VB1B1L4CN48M1
  • PART #493986
Number of Outlets: 24
Type: STAND ALONE PDU
Description

Vertical power strip 30 Amp, 208V, 48 IEC C-13 receptacles, four 20 Amp double pole magnetic breaker/on-off switch with integral switch guard, two red LED current monitors, and dual 10' power cord with NEMA L6-30P twist lock plugs. UL and c-UL Listed. Dimensions: 66.3"H x 3.5"W x 2.0"D Breaker Doghouse add 1.44" (87.4mm) to overall depth (1683mm x 89mm x 51mm).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires