Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VB1D2J0AA20M1 | PANDUIT

PANDUIT | VB1D2J0AA20M1 | Vertical power strip with a 16 Amp, 230 Volt, 20 IEC C-13 receptacles, red LED current monitor, with C-20 power inlet, retaining clamp included

  • Réf. fabricant VB1D2J0AA20M1
  • PART #495375
Number of Outlets: 20
Type: RACK MOUNT PDU WITHOUT SURGE PROTECTION
Description

Vertical power strip with a 16 A, 230V, 20 IEC C-13 receptacles, red LED current monitor, with C-20 power inlet, retaining clamp included. Complies with IEC 60950-1, EN 55022, EN 55024, and CE Marked. Dimensions: 66.3"H x 1.6"W x 1.6"D (1683mm x 41mm x 41mm)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires