Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VBN-4075-C21 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VBN-4075-C21 | DINION 1/3 in. 960H True D/N, DWDR, NTSC LV

  • Réf. fabricant VBN-4075-C21
  • PART #528363
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Ultra high resolution 960H (1/3 ft.) sensor
  • Digital extended dynamic range
  • Digital noise reduction
  • Easy to install
  • True Day/Night version
Spécifications
  • NTSC Analog Indoor Box Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires