Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VC-UTP | PELCO

PELCO | VC-UTP | Spectra III(TM) Video Module Converts Video for use with Unshielded Twisted Pair, Coaxitron-Ready When used with Passive Receiver. Works with All Major Suppliers of UTP Modules

  • Réf. fabricant VC-UTP
  • PART #294353
Audio Support: NO
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: MODULE
PTZ Control: YES
Type: CONVERTER
Description

Spectra III video module converts video for use with unshielded twisted pair, Coaxitron-ready when used with passive receiver. Works with all major suppliers of UTP Modules.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by splier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires