Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VCN-9095-F121 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VCN-9095-F121 | Analog 960H Corner Mount Dome Camera, NTSC, No Grip, 2.0 mm, Vandal-resistant, 940 nm IR 30 ft., IP65, 12 V DC/24 V AC

  • Réf. fabricant VCN-9095-F121
  • PART #526460
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • Corner-mount, no-grip design for maximum safety
  • Ultra high resolution 960H sensor
  • Views an entire small room, including directly beneath
  • 940 nm illuminator for covert night vision to 9 m (30 ft.)
  • IP65 water resistance
Spécifications
  • Vandal-Resistant NTSC Corner Mount Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires