Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VD4PM6-2436 | GREAT LAKES CASE & CABINET

GREAT LAKES CASE & CABINET | VD4PM6-2436 | Variable depth 4 post rack

  • Réf. fabricant VD4PM6-2436
  • PART #599594
Airflow: FRONT-TO-REAR
Material: STEEL
Model: MIXED USE
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Rack Units: 45U
Rail Style: SQUARE-PUNCHED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires