Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VDC-250F04-20 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VDC-250F04-20 | 3.8mm fixed lens, 540TVL, NTSC, 12V DC/24V AC;

  • Réf. fabricant VDC-250F04-20
  • PART #448713
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Indoor Day/Night dome camera, 3.8mm fixed lens, 540TVL, NTSC, 12V DC/24V AC; (PSU not included; recommended: UPA-2430-60)

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Excellent resolution (540TVL)
  • Lens options: 3.8mm fixed or 3.5-9.8mm vari-focal
  • Clear images under variable light
  • Day/Night performance with switchable filter
  • Easy to install
Spécifications
  • NTSC Indoor Dome Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires