Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VDC-455V09-20 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VDC-455V09-20 | Camera FLEXIDOME-XT+,Color NTSC, 540 TVL, 12 V DC/24 V AC, 60 Hz, 9-22 mm F1.4 Vari-focal Lens, White

  • Réf. fabricant VDC-455V09-20
  • PART #409454
Form Factor: DOME
PoE: NO
Description

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Low-impact and impact-resistant models
  • 1/3 in. format CCD imager
  • Superior picture clarity in virtually all situations
  • 540 TVL color resolution
  • AC or DC operation
  • Patented dome shape for 90º vertical view
  • Extended sensitivity with NightSense
  • Bilinx bi-directional communication
Spécifications
  • NTSC Vandal-Resistant Color Dome Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires