Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VDC-455V09-20S | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VDC-455V09-20S | Camera FlexiDome-XT+, color NTSC, 540 TVL, 12 V DC/24 V AC 60 Hz, 9-22 mm F1.4 VF lens, white, SMB

  • Réf. fabricant VDC-455V09-20S
  • PART #389762
Form Factor: DOME
PoE: NO
Resolution: 540 TVL
Description

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires