Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VDI-244V03-2 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VDI-244V03-2 | 960H Analog, 720 TVL Dome Camera, Vari-focal 2.8-10 mm Lens, Outdoor, IP66, IK08, 12V DC/24V AC, True WDR, Infrared, True Day/Night, 3-Axis Adjustment; 4-Zone Motion Detect; 15-Zone PriV ACy Mask; NTSC

  • Réf. fabricant VDI-244V03-2
  • PART #613562
Form Factor: DOME
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires