Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VDI-245V03-2U | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VDI-245V03-2U | 520 TVL INTEGRATED DAY/NIGHT IR DOME, VARI-FOCAL AUTO-IRIS 3-12 MM, 12V DC/24V AC, NTSC, UTP VIDEO OUTPUT

  • Réf. fabricant VDI-245V03-2U
  • PART #448879
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Outdoor IR Day/Night dome camera, 3-12mm lens vari-focal auto-iris, 540TVL, 18 leds/60-100ft, silver, NTSC, 12V DC/24 V AC, UTP output; (PSU not included; recommended: UPA-2430-60)

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinu by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Robust vandal-resistant construction
  • User-friendly design and OSD for easily-adjustable camera settings
  • 540 TVL 1/3-in CCD with Mechanical Filter Technology
  • 18m (60 ft.) of exceptional night vision performance
  • All-environment IP66 housing, conduit compatible
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires