Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VDN-276-20 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VDN-276-20 | INDOOR TRUE DAY/NIGHT DOME CAMERA, 2.8-10.5MM, VARI-FOCAL LENS, DWDR, 960H, 720TVL SENSOR RESOLUTION, NTSC, 12V DC/24V AC

  • Réf. fabricant VDN-276-20
  • PART #478736
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires