Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VDN-295-20 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VDN-295-20 | Indoor True Day/Night Dome Camera, 2.8-10.5 mm, Vari-focal Lens, 960H, 720 TVL Sensor Resolution, WDR, NTSC, 12 V DC/24 V AC; (PSU Not Included; Recommended: UPA-2430-60)

  • Réf. fabricant VDN-295-20
  • PART #490619
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Ultra high resolution 960H (1/3 ft.) sensor
  • True Wide Dynamic Range (WDR)
  • Enhanced Digital Noise Reduction (3DNR)
  • Easy installation with 3-axis adjustment
  • 15 programmable privacy zones
Spécifications
  • NTSC Flexidome Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires