Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VDN-5085-V321S | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VDN-5085-V321S | FLEXIDOME 960h True D/N WDR 2.8-10.5 mm NTSC+SMB

  • Réf. fabricant VDN-5085-V321S
  • PART #547856
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Ultra high resolution 960H sensor
  • High Dynamic Range to see bright and dark details simultaneously
  • High impact, vandal-resistant, weatherproof housing
  • Bilinx communication for remote set-up and control
  • Easy to install
Spécifications
  • Vandal-Resistant NTSC Analog WDR Dome Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires