Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VDV120-006-SEN | KLEIN

KLEIN | VDV120-006-SEN | Radial Stripper - UTP/STP

  • Réf. fabricant VDV120-006-SEN
  • PART #435471
Type: COPPER
Description

Radial stripper from Klein Tools provides one-step outer jacket stripping of category 3, 5, 5e, and 6 cables. This part is made with durable high-carbon steel cutting blades that are ground and honed for long life and removes the outer jacket of twisted-pair cable without damaging the conductors.

Caractéristiques
  • Durable ground and honed steel cutting blades
  • Ideal for one-step outer-jacket stripping of category 3-, 5-, 5e- and 6 cables
  • Removes the outer-jacket of twisted-pair cable without damaging the conductors
  • Multiple nest cavities for the removal of a wide variety of jacket materials on twisted-pair cable
  • Recessed cutting surface slits long runs of twisted-pair cable
Spécifications
  • Dimensions: 4.5" x 1.9" x 0.8"
  • Weight (oz.): 3.7
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires