Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VDV427-805-SEN | KLEIN

KLEIN | VDV427-805-SEN | Impact Punchdown Tool, 7" - 110 Type

  • Réf. fabricant VDV427-805-SEN
  • PART #435472
Copper Type: PUNCHDOWN/IMPACT
Type: COPPER
Description

Terminate cable in variety of cross-connect panels, blocks and keystone jacks with this impact punchdown tool from Klein. Proudly made in the USA for professionals, this tool features a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Bayonet-style, twist-and-lock socket accepts most manufacturers' tools and blades.
  • Selectable hi/low impact-force settings meet industry standard specifications 8762D
Spécifications
  • Dimensions: 7.1" by 1.5" by 1.2"
  • Weight (oz.): 2.4
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires