Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VEN-650V05-2A3 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VEN-650V05-2A3 | EX65 explosion protected camera, aluminum, Day/Night, 1/3 in. CCD, 2x DSP, 5-50 mm, NTSC, 12-24 V DC/AC

  • Réf. fabricant VEN-650V05-2A3
  • PART #423854
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Electropolished 316L stainless steel or aluminum construction
  • High-resolution, high-sensitivity Dinion 2X imager with WDR
  • Integrated junction box
  • ATEX, UL, IECEx and INMETRO Certifications
  • Sunshield included
  • Easy one-piece installation
  • Optional integrated Fiber Optics
Spécifications
  • EX65 NTSC Explosion Protected Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires