Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VER-D2R3-2 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VER-D2R3-2 | DINION Capture 7000 Dual License Plate Reader with LED Camera with Bracket, 26-45 ft. Capture Range, NTSC

  • Réf. fabricant VER-D2R3-2
  • PART #510971
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL 5-50 MILLIMETER
PoE: NO
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • DINION 2X technology produces clear, consistent, accurate plate images
  • Night Capture Imaging System ensures 24/7 performance and eliminates headlight glare
  • Advanced Ambient Compensation minimizes overexposed plates for improved ALPR accuracy
  • Adjustable imaging modes allow configuration for regional plate characteristics
  • Overview camera for vehicle identification
Spécifications
  • NTSC License Plate Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires