Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VERTILINE166D | ALTRONIX

ALTRONIX | VERTILINE166D | 16 out rack mt CCTV power supply - 14 a, ind sel 24 V AC / 28 V AC ptc out, 115 V AC input

  • Réf. fabricant VERTILINE166D
  • PART #381081
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: RACK
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 115 VAC
Description

16 Output Rack Mount CCTV Power Supply - 14 amp total current, PTC Class 2 power limited outputs, 24 V AC or 28 V AC selectable by output, 1U EIA 19 in. Rack Mount Chassis, 115/ 230V AC input, UL Listed (UL2044).

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires