Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VERTILINE246 | ALTRONIX

ALTRONIX | VERTILINE246 | 24 Output Rack Mount CCTV Power Supply - 14 amp total current, individually selectable 24 V AC or 28 V AC fused outputs, 1U EIA 19" Rack Mount Chassis, 115/230 V AC input, UL Listed

  • Réf. fabricant VERTILINE246
  • PART #553008
Amps: 2.1 TO 3.0
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: CCTV POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Caractéristiques
  • Twenty-four (24) power LEDs
Spécifications
  • CCTV Rack Mount Power Supply
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires