Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VERTILINE8DI | ALTRONIX

ALTRONIX | VERTILINE8DI | 8 Output Isolated Rack Mount CCTV Power Supply - 24 V AC or 28 V AC @ 8 amp, isolated PTC Class 2 power limited outputs rated @ 1 amp each, 1U EIA 19" Rack Mount Chassis, 115/230 V AC input, UL Listed (UL2044), cUL

  • Réf. fabricant VERTILINE8DI
  • PART #553020
Amps: 2.1 TO 3.0
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: CCTV POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Caractéristiques
  • Eight (8) power LEDs
Spécifications
  • CCTV Isolated Rack Mount Power Supply
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires