Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VEZ-221-IWCEIVA | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VEZ-221-IWCEIVA | IP AUTODOME Easy II Indoor IVA Enabled, 10x, Color, NTSC, White, Clear Dome

  • Réf. fabricant VEZ-221-IWCEIVA
  • PART #510535
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 4 CIF
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Ultra compact for discrete surveillance and improved aesthetics in indoor and outdoor applications
  • High-speed 360-degree continuous pan
  • High resolution/sensitivity 530 TVL color camera
  • 120x zoom (10x optical, 12x digital)
  • Multiple tour and auto-pan modes
  • Multi-protocol capable
  • Durable vandal-resistant housing and bubble
Spécifications
  • NTSC Indoor Camera With IVA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires