Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VEZ-423-ECTS | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VEZ-423-ECTS | AUTODOME 4000 Mini PTZ Dome 30X True D/N, 960H, 720 TVL Sensor Resolution, NTSC, In/Out, Charcoal, Analog, Tinted Polycarbonate Bubble; IP66

  • Réf. fabricant VEZ-423-ECTS
  • PART #456010
Dome Color: TINTED
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires