Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VEZ-523-EWTR | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VEZ-523-EWTR | AUTODOME 5000 960H, 36x Day/Night PTZ, Outdoor Pendant, Analog, Tinted Rugged Bubble

  • Réf. fabricant VEZ-523-EWTR
  • PART #539014
Dome Color: TINTED
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • True Day/Night PTZ dome camera with 432x zoom (36x extended zoom, 12x digital zoom)
  • Ultra high resolution up to 720 TVL (960H with WDR)
  • Vandal-resistant housing
  • Privacy masking, image enhancement, motion detection and Wide Dynamic Range
  • Indoor and ouoor models available for a wide range of applications
Spécifications
  • NTSC Outdoor Vandal-Resistant PTZ Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires